OS-248M-S フレキ用ニップル オンダ製作所 76481677

OS-248M-S フレキ用ニップル オンダ製作所 76481677
OS-248M-S フレキ用ニップル オンダ製作所 76481677

フレキ用ニップル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径R3/4×G3/4
寸法L(mm)39
内容量1個注文コード76481677品番OS-248M-S
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R3/4×G3/4材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー寸法L(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76481659
2023-08-01
用途: 水配管
教育・研究機関

平行ネジへの変換に重宝します.とくに,パッキンの当たり面が広いので,水漏れもしにくく安心です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする