曜日別特売
AP005747-023 ファブリーフピック 東京堂 76482648

AP005747-023 ファブリーフピック 東京堂 76482648
AP005747-023 ファブリーフピック 東京堂 76482648
AP005747-023 ファブリーフピック 東京堂 76482648
AP005747-023 ファブリーフピック 東京堂 76482648

ファブリーフピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1袋(6本)注文コード76482648品番AP005747-023
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。ライトグリーン分類デコレーションピック寸法(cm)葉:L4.5/L13.5幅(cm)4.5材質ポリエステル、ワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする