ゴールドリースハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76486638 品番XU009041
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) アウトレット
¥869699

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

ゴールド 分類ディスプレイ什器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.8×7×30 内寸(cm)ドア掛け:5、受け側下:2、受け側上:1.2 材質金属、鉄 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする