東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
東京堂の その他雑貨/インテリア材料
リースハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76486647
品番
XU009042
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
ブラウン
分類
ディスプレイ什器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.8×7×30
内寸(cm)
ドア掛け:5、受け側下:2、受け側上:1.2
材質
金属、鉄
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。