東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
ナチュリーフパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
注文コード
76486945
品番
ZE001082
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
ミックス
分類
パーツ
長さL×幅W(cm)
4〜6×2.5〜3.7、大:6×3.7、小:4×2.5
セット内容
2サイズ×3色×各4コ(24コアソート)
材質
木製
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。