レースウッドプレート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76487207 品番 ZE009002-008
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 ブラウングレー 寸法D(mm)5 分類ナチュラルベース 内径(Φcm)レース部分以外の内側:12 寸法(Φcm)20
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-03
用途:
プリザーブドフラワーのアレンジのベースとして
サービス業

ちゃんと白に塗装してありウッドも両面から張り合わせてあり とても丈夫に作られているみたいだけど後々 ウッドの接着面が外れてしまうのではないかなと不安もある

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする