東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
東京堂の その他雑貨/インテリア材料
レーススクエアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウングレー
注文コード
76487234
品番
ZE009007-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
ブラウングレー
寸法D(mm)
5
分類
ナチュラルベース
寸法(cm)
□18
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。