OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の ブレーキパッド・足回り部品
OHNO(大野ゴム工業)の ブーツ/ゴム
OHNO(大野ゴム工業)の ドライブシャフトブーツ
パワーシフトブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76488354
品番
HN-2302
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
主な適合純正品番
S3353-11230・32197-Z9004・S335311230
高さ(mm)
106.0
小径(Φmm)
20.0
大径(Φmm)
54.0
メーカー
日野
材質(ブーツ)
ゴム
主な適合車種
日野:レンジャー[代表純正番号:S3353-11240]