カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76488686 品番 6ASPAT1MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定
ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応
10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム
PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠
高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用

用途
PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続
サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続
データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信
コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
規格CAT6A ケーブル長(m)1 爪折れ防止あり ブラック 構造4ペア STP 給電方式PoE対応 導体サイズ(AWG[mm2])26 適合規格ANSI/TIA-568-D コネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45 保証期間ライフタイム ケーブルスタンダード 伝送速度(Gbps)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする