シリアル&パラレル増設PCI Expressインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルポート) + 1x DB9(RS232C シリアルポート)/PCIe拡張ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489036 品番PEX1S1P950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン
技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ
多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適
幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供

用途
追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど
工場での装置制御とオートメーション
インターフェースPCI Express 長さ(mm)80 幅(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)61 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)-40〜85(-40°F〜185°F) 保存温度範囲(℃)-40〜85(-40°F〜185°F) 湿度範囲(%)15〜90相対湿度 データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbps プロトコルシリアル:RS-232 レッド MTBF(時間)3188058 仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする