5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489045 品番PEXUSB312A1C1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版
10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応
電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給
互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供

用途
USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール
旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード
高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適
インターフェースPCI Express 長さ(mm)115 幅(mm)19 高さ(mm)120 質量(g)60 コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps) ポート数5 動作温度範囲(℃)0〜70(32°F〜158°F) 保存温度範囲(℃)-20〜80(-4°F〜176°F) 湿度範囲(%)15〜90相対湿度 データ転送速度最大:10Gbps セット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド レッド MTBF(時間)1677495 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps) 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする