曜日別特売
PEXUSB312A2C2V 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com 76489054

PEXUSB312A2C2V 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com 76489054
PEXUSB312A2C2V 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com 76489054
PEXUSB312A2C2V 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com 76489054
PEXUSB312A2C2V 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com 76489054
PEXUSB312A2C2V 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com 76489054
PEXUSB312A2C2V 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com 76489054

4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード76489054品番PEXUSB312A2C2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応
10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応
電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給
互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供

用途
USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール
旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード
USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用
インターフェースPCI Express長さ(mm)124幅(mm)122高さ(mm)18質量(g)78コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする