曜日別特売
USB2HABM1M ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス StarTech.com 76489219

USB2HABM1M ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス StarTech.com 76489219
USB2HABM1M ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス StarTech.com 76489219
USB2HABM1M ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス StarTech.com 76489219

ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76489219品番USB2HABM1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

耐久性に優れたPVC構造
USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)

用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]ブラックシールド2重シールド(編組+アルミ箔)幅(mm)16高さ(mm)8質量(g)44材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルセット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini BAWG28USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする