S5-OFP SIMPLE5用 フィルター5種セット マイクロネット 76489718 S5-OFP SIMPLE5用 フィルター5種セット マイクロネット 76489718 S5-OFP SIMPLE5用 フィルター5種セット マイクロネット 76489718

SIMPLE5用 フィルター5種セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76489718 品番S5-OFP
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。
セット限定の専用スタンドが付属。
(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)

直径(Φcm)8 対応機種SIMPLE5 透明/拡散板(白)/温暖/赤/青 セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド 用途部品検査・生物観察など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする