Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76489833
品番
MAT-KMO-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
適合材
鉄・ステンレス
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
20
刃数
30P
刃厚(mm)
1.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
用途
鉄・ステンレス兼用