色ホワイト
本体質量(kg)3.8
定格時間(分)約2(休止時間:約30分)
運転音(dB)約70/無負荷時
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約85枚/5枚細断時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
定格消費電力(W)(50/60Hz)165
細断寸法(mm)約5×37
投入口幅(mm)216
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2) ※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状クロスカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
待機電力(W)0
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4