NSE-SM01GY パーソナルシュレッダ ナカバヤシ 76490558 NSE-SM01GY パーソナルシュレッダ ナカバヤシ 76490558

パーソナルシュレッダ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76490558 品番 NSE-SM01GY
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!

ホワイト/グレー 本体質量(kg)3.7 定格時間(分)約5(休止時間:約45分) 運転音(dB)約60/無負荷時 ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約115枚/3枚細断時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 定格消費電力(W)(50/60Hz)100 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)216 最大細断枚数3枚(A4上質紙64g/m2) ※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロクロスカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
注意
※取扱説明書を必ずお読みください 子供を本機に近づけないでください 最大細断枚数以下でご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76490533
2025-08-24
用途:
個人情報を廃棄する時
建設業・工事業

15年ぶりくらいに買い替えました。音がとても静かで会話の邪魔になりません。こんなに性能が良いなら早く買い換えれば良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする