クォーツリングろ過材

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5L×8袋) 注文コード 76490777 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高品質石英ガラス製のリング状のろ材です。
PHの変化もなく扱いやすく、多孔質で通気性が良く、ろ過面積が広い為ろ過バクテリアの繁殖が素早いです。
淡水・海水どちらでも使用出来ます。

直径(Φmm)1.5 容量(kg)2.5×8 容量(L)5×8 タイプM-8 用途観賞魚用ろ過材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76490786
2022-10-12
用途:
カメ飼育のろ過材
その他業種

以前から使用している物だったが、この価格でこの量はあまり売っていないので、使い切ったらまた、注文しようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする