- クォーツリングろ過材 やまと錦魚園 76490786

- クォーツリングろ過材 やまと錦魚園 76490786
- クォーツリングろ過材 やまと錦魚園 76490786

クォーツリングろ過材

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3.5L)
内容量1袋(3.5L)注文コード76490786品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

高品質石英ガラス製のリング状のろ材です。
PHの変化もなく扱いやすく、多孔質で通気性が良く、ろ過面積が広い為ろ過バクテリアの繁殖が素早いです。
淡水・海水どちらでも使用出来ます。

用途
観賞魚用ろ過材
直径(Φmm)1容量(kg)2.5容量(L)3.5タイプS-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76490786
2022-10-12
用途: カメ飼育のろ過材
その他業種

以前から使用している物だったが、この価格でこの量はあまり売っていないので、使い切ったらまた、注文しようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする