- モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) ACE(エース) 76495975 - モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) ACE(エース) 76495975

モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76495975 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。

材質ステンレスSUS304 規格60 仕上バレル仕上げ 寸法A(mm)60 寸法B(mm)40 板厚(mm)1.8 穴径(Φmm)ビス:4.5 穴数6 用途木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76495966
2022-08-16
用途:
パラソル建てに使用
マーキュリートランスポート 様

リブ加工がされていて思っていた以上に丈夫でしたがただ直角度が今一で両側から挟み込んで使用したのでもう少し直角度とビス穴付近が凸凹しているのでそれが無ければ最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする