- モリギン ユニクロ横折T型金具 ACE(エース) 76497077 - モリギン ユニクロ横折T型金具 ACE(エース) 76497077

モリギン ユニクロ横折T型金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76497077 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

T型の折れ金具です。

材質 規格75 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)17.5 寸法B(mm)53 寸法C(mm)17.5 寸法D(mm)75 板厚(mm)1.5 穴径(Φmm)4 用途木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする