※本体画像

VLT2-RY30WG/6K ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502099 VLT2-RY30WG/6K ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502099 VLT2-RY30WG/6K ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502099

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)12 色温度(K)6000 注文コード76502099 品番VLT2-RY30WG/6K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は消費電力・色温度16種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 消費電力(W)12 色温度(K)6000 配光角度(°)360 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100〜AC240 取付ピッチ(mm)200〜250 用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光 仕様ランプ重なり不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする