※本体画像

VLT2-RY20WG/3K ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502126 VLT2-RY20WG/3K ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502126 VLT2-RY20WG/3K ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502126

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)11 色温度(K)3000 注文コード76502126 品番VLT2-RY20WG/3K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は消費電力・色温度16種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 消費電力(W)11 色温度(K)3000 配光角度(°)360 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100〜AC240 取付ピッチ(mm)200〜250 用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光 仕様ランプ重なり不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする