空研工業
空研工業の 空調/換気関連部品
空研工業の 換気扇部材
空研工業の 吹出口・吸込口
ユニバーサルグリル VHS型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76502327
品番
VHS 150×150
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。
シャッターが付いているため風量調整が可能です。
シャッター付き/VHS
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)
23
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×150
開口率(%)
82
吹出風速(m/s)
8
注意
※最大吹出風速V=8.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。