曜日別特売
CKP-350 クッキングシートホテルパン 2/3サイズ 今村紙工 76502668

 

CKP-350 クッキングシートホテルパン 2/3サイズ 今村紙工 76502668
CKP-350 クッキングシートホテルパン 2/3サイズ 今村紙工 76502668
CKP-350 クッキングシートホテルパン 2/3サイズ 今村紙工 76502668
CKP-350 クッキングシートホテルパン 2/3サイズ 今村紙工 76502668
CKP-350 クッキングシートホテルパン 2/3サイズ 今村紙工 76502668

クッキングシートホテルパン 2/3サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500枚)注文コード76502668品番CKP-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一般流通商品のサイズよりも大きく
油などでスチコンを汚すようなことも無い、
ビックサイズです!

用途
洋菓子店・ベーカリー・飲食店等々で
重宝されているクッキングシートです。
材質両面シリコン加工/高密度耐油紙35g幅(cm)50長さ(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76502668CKP-35013494147CKP-350CKP-350 クッキングシートホテルパン 2/3サイズ 今村紙工 13494147クッキングシートホテルパン 2/3サイズ今村紙工1箱(2000枚)
19,980
税込21,978
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする