内面用パイプブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●適合パイプ径(冷媒管):1・5/8”(41.2)●適合パイプ径(給油管):1・1/2”●全長:168mm●ブラシ材質:ステンレス 注文コード76503027 品番EA109AB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。

仕様●適合パイプ径(冷媒管):1・5/8”(41.2)●適合パイプ径(給油管):1・1/2”●全長:168mm●ブラシ材質:ステンレス アズワン品番65-2105-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする