エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
耐熱制電ブラシ(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:プラスチック(アセタール)●ブラシサイズ(mm):6.3●毛丈(mm):12.7●線径(mm):0.25●全長(mm):114
注文コード
76503264
品番
EA109AY-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
静電気散逸性
仕様
●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:プラスチック(アセタール)●ブラシサイズ(mm):6.3●毛丈(mm):12.7●線径(mm):0.25●全長(mm):114
アズワン品番
65-2105-97