EA115MH-111 スプレーボトル(PET樹脂) エスコ 76504235 EA115MH-111 スプレーボトル(PET樹脂) エスコ 76504235 EA115MH-111 スプレーボトル(PET樹脂) エスコ 76504235 EA115MH-111 スプレーボトル(PET樹脂) エスコ 76504235

スプレーボトル(PET樹脂)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量(L):1●サイズ(mm):140×110×295●重量(g):165●材質:本体:ポリプロピレン容器:PET樹脂 注文コード76504235 品番EA115MH-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。
通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選び頂けます。
アルコール消毒にも使えます。(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)
1回の噴霧で一般スプレーの2倍(2cc)の霧が出るので、楽にスプレーできます。
園芸用・掃除用・アイロン掛け・消毒用・調理用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。
100mlごとに目盛付

仕様●容量(L):1●サイズ(mm):140×110×295●重量(g):165●材質:本体:ポリプロピレン容器:PET樹脂 アズワン品番65-2108-50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
除草剤散布
製造業

除草剤散布用に購入しました。除草剤は葉に散布するのが効果的とあったのでこのボトルで霧状に葉に散布する要領で行いました。効果は出始めております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする