ハンドスプレー(蓄圧式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量(L):0.92●サイズ(mm):200×110×275(H)●重量(g):1000●材質:真鍮製クロームメッキ 注文コード76504445 品番EA115MH-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

蓄圧(加圧)式スプレー
霧の角度は約80度です
オール真鍮製の万能タイプ
ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様
防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に
美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に

仕様●容量(L):0.92●サイズ(mm):200×110×275(H)●重量(g):1000●材質:真鍮製クロームメッキ アズワン品番65-2108-39 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする