6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76504454 品番EA115MH-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,081
販売価格(税別)
3,710

加圧(蓄圧)式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ
軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます

仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット アズワン品番65-2108-40 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする