8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76504463 品番EA115MH-62A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,456
販売価格(税別)
4,960

ポンプ式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
加圧式スプレー

仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー アズワン品番65-2108-41 危険物の類別非危険物
関連資料:(5.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする