F.R.L.ユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付ねじ(Rc):1/4”●面間(mm):240●使用圧力:0.05〜1.0MPa●耐圧力:1.5MPa●設定圧力:0.05〜0.85MPa●貯油量:200ml●ろ過度:40μm●周囲温度:5〜60℃●重量:2.0kg●使用流体:空気 注文コード76505897 品番EA153CD-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●取付ねじ(Rc):1/4”●面間(mm):240●使用圧力:0.05〜1.0MPa●耐圧力:1.5MPa●設定圧力:0.05〜0.85MPa●貯油量:200ml●ろ過度:40μm●周囲温度:5〜60℃●重量:2.0kg●使用流体:空気 アズワン品番65-2111-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする