エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの FRLユニット
F.R.L.ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付ねじ(Rc):3/8”●面間(mm):240●使用圧力:0.05〜1.0MPa●耐圧力:1.5MPa●設定圧力:0.05〜0.85MPa●貯油量:200ml●ろ過度:40μm●周囲温度:5〜60℃●重量:2.0kg●使用流体:空気
注文コード
76505906
品番
EA153CD-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●取付ねじ(Rc):3/8”●面間(mm):240●使用圧力:0.05〜1.0MPa●耐圧力:1.5MPa●設定圧力:0.05〜0.85MPa●貯油量:200ml●ろ過度:40μm●周囲温度:5〜60℃●重量:2.0kg●使用流体:空気
アズワン品番
65-2111-19