ユニバーサルインパクトソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76507613 品番EA164WC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,230
販売価格(税別)
29,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5個組
ピン固定用
ソケットホルダー付

仕様●対辺:10・12・13・14・15mm●差込角:3/8”●全長:51.6〜57.9mm●材質:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする