エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
ユニバーサルインパクトソケットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76507674
品番
EA164WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
7個組
ソケットホルダー付
ピン固定用
仕様
●対辺:3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”●差込角:3/8”●全長:51.6〜57.9mm●材質:スチール●外径:2.2〜28.5mm