用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に
仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本
バッテリー容量(Ah)1.5
危険等級V
アズワン品番65-2113-46
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性