エスコ
エスコの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
エスコの りん銅ろう
燐・銅ろう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
76509503
品番
EA309A-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
銅合金のロウ付にはフラックス(EA309A-20)が必要です。※銅×銅のロウ付にはフラックスは不要です。
仕様
●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm
2
(30kfg/mm
2
)●入数:5本●JIS規格:BCUP-2
アズワン品番
65-2114-16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76509503
EA309A-5
76509467
EA309A-15
燐・銅ろう(フラックス付)
エスコ
1パック(3本)
¥
950
税込
¥
1,045
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)