手袋(耐切創/ニトリルコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 アズワン品番65-2117-61 注文コード76511944 品番EA354E-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥996
販売価格(税別)
905
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

EU規格CE EN388耐切創レベルA4
13ゲージ
蛍光色で視認性に優れています。
ニトリルゴムコーティング

仕様●サイズ:XL●全長(mm):255(Mサイズ)●掌周り(mm):240(Mサイズ)●中指長さ(mm):85(Mサイズ)●厚み:1.0mm●材質:ニトリルゴム 機能耐切創性 アズワン品番65-2117-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする