EA354SE-1A 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 76512547 EA354SE-1A 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 76512547 EA354SE-1A 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 76512547 EA354SE-1A 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 76512547

手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン●サイズ:XSサイズ●ステンレスチェーンメッシュ:外径4mmリングのチェーン●全長:210mm●掌周り:180mm●中指長さ:70mm●重量:169g●厚み:1.1mm●入数:1枚入り 注文コード76512547 品番EA354SE-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600
この商品はアズワン品番・仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

5本指ステンレス手袋
左右兼用
ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。
衛生的、軽くて快適な付け心地
フィット感抜群で着脱が簡単です。
指は自由に動かせます。
手首のベルトカラーがサイズにより異なります。
インナー手袋は別売です。

仕様●材質:チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン●サイズ:XSサイズ●ステンレスチェーンメッシュ:外径4mmリングのチェーン●全長:210mm●掌周り:180mm●中指長さ:70mm●重量:169g●厚み:1.1mm●入数:1枚入り 機能耐切創
注意
※仕様変更により、画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする