EA354SE-21 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 耐切創機能 76512565

手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-2118-11 仕様●サイズ:S●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:255mm 注文コード76512565 品番EA354SE-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番・仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用
ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。

仕様●サイズ:S●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:255mm 機能耐切創 アズワン品番65-2118-11
注意
※仕様変更により、画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする