エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの ステンレス 耐切創手袋
エスコの メッシュタイプ 耐切創手袋
手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:XL●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):95●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:295mm
注文コード
76512599
品番
EA354SE-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
アズワン品番・仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用
ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
仕様
●サイズ:XL●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):95●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:295mm
機能
耐切創
注意
※仕様変更により、画像と異なる場合がございます。