エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの ステンレス 耐切創手袋
エスコの メッシュタイプ 耐切創手袋
手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-2117-25
仕様
●サイズ:XS●全長(mm):440●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス
注文コード
76512608
品番
EA354SE-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番・仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用
刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
仕様
●サイズ:XS●全長(mm):440●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス
機能
耐切創
アズワン品番
65-2117-25
注意
※仕様変更により、画像と異なる場合がございます。