EA354SE-29 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 耐切創機能 76512644

手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-2118-15 仕様●サイズ:XL●全長(mm):485●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):95●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス 注文コード76512644 品番EA354SE-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番・仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用
刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。

仕様●サイズ:XL●全長(mm):485●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):95●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス 機能耐切創 アズワン品番65-2118-15
注意
※仕様変更により、画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする