エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの ステンレス 耐切創手袋
エスコの メッシュタイプ 耐切創手袋
手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-2118-04
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):265●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):95●厚み(mm):1.1●材質:チェーン部:ステンレス手首部:ナイロン
注文コード
76512653
品番
EA354SE-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用
ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。
インナー手袋は別売です。
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):265●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):95●厚み(mm):1.1●材質:チェーン部:ステンレス手首部:ナイロン
機能
耐切創
アズワン品番
65-2118-04
注意
※仕様変更により、画像と異なる場合がございます。