エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
シューズカバー(ファスナー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76512757
品番
EA355AA-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
ハイカットタイプでズボンの裾を汚しません。
軽量でコンパクトに収納できます。
広口デザイン、ファスナー仕様で着脱が簡単
ファスナー開閉部は生地が二重になっており水や砂が侵入しにくい構造です。
仕様
●サイズ:XL:26〜27cm●長さ:41cm●材質:PVC●カラー:白
アズワン品番
65-2118-31