エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
シューズカバー(ファスナー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
●サイズ:XXXL:30〜31cm●材質:PVC●カラー:白●長さ:43cm
注文コード
76512775
品番
EA355AA-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイカットタイプでズボンの裾を汚しません。
軽量でコンパクトに収納できます。
広口デザイン、ファスナー仕様で着脱が簡単
ファスナー開閉部は生地が二重になっており水や砂が侵入しにくい構造です。
仕様
●サイズ:XXXL:30〜31cm●材質:PVC●カラー:白●長さ:43cm
アズワン品番
65-2118-33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76512775
EA355AA-58
76512766
EA355AA-57
シューズカバー(ファスナー付)
エスコ
1足
¥
760
税込
¥
836
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)