エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
シューズカバー・ロング(使い捨て)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10足)
注文コード
76512784
品番
EA355AA-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
使い捨てシューズカバー(ロングタイプ)
左右兼用
フリーサイズ
クリーンルームで使用不可です。
アスベスト対応品
仕様
●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●サイズ:カバー:345×465mm、紐:25×50mm(2本)●装着方法:ゴムと紐の併用●入数:10組入り
アズワン品番
65-2118-26