エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
シューズカバー(使い捨て)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(2足)
注文コード
76512809
品番
EA355AB-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
フリーサイズ
作業時の床汚れ防止に。
仕様
●全長:底面:33cm●材質:ポリプロピレン●重量(g):52●カラー:白●入数:2足(4枚)
アズワン品番
65-2117-63