エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
使い捨てヘルメットインナーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(4枚)
注文コード
76512818
品番
EA355AB-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
フリーサイズ
ヘルメットのインナー帽子に
園芸・お掃除の頭汚れ防止に
仕様
●材質:ポリプロピレン●帽子形状:丸天●重量(g):27.5●カラー:白●入数:4枚
アズワン品番
65-2117-64