シューズカバー取付器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76512827 品番EA355AB-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

手を使わずにカバーが足に装着できます。
最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。

仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460 アズワン品番65-2118-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする